| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-5970 Herst.-Nr.: CP-037.54 EAN/GTIN: 4033657957744 |
| | |
|
| | |
| Flexible Universal-Versandverpackung weiß mit den Abmessungen 397 x 275 x -80 mm mit doppeltem Selbstklebeverschluss und integriertem Aufreißfaden. Geeignet für schwere Bücher, Bildbände, Kataloge, Spiele, Hardware und vieles mehr - Außenmaß: 397 x 275 x -80 mm
- Innenmaß: 350 x 260 x -70 mm
- doppelten Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
- Extra stabil durch doppelte Materiallagen
- Variable Füllhöhe bis 70 mm
- US-Safetynorm verhindert Schnittverletzungen
- Einfache Befüllung durch Stand-Up Funktion
- Gewicht: 182,6 g
- Farbe: weiß
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, colompac wickelverpackung, kreuzverpackung, buchverpackung 35x25, UNIVERSAL-VERSANDVERPACKUNG, Universal, Bücherversand, CP, 037 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 13,87* | € 32,07* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 24,08* | € 32,67* | | | | Lager 2607 | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 15,47* | € 42,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2607 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,7735* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2607 | | Versand: Lager 2607 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 59,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|