Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchverpackung Gigafix 68, 455 x 320 x 15-100 mm, Klebestreifen und Aufreißhilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchverpackung Gigafix 68, 455 x 320 x 15-100 mm, Klebestreifen und Aufreißhilfe
Buchverpackung Gigafix 68, 455 x 320 x 15-100 mm, Klebestreifen und Aufreißhilfe
Buchverpackung Gigafix 68, 455 x 320 x 15-100 mm, Klebestreifen und Aufreißhilfe
Buchverpackung Gigafix 68, 455 x 320 x 15-100 mm, Klebestreifen und Aufreißhilfe
Artikel-Nr.:
     353-166629
Hersteller:
     Drei V
Herst.-Nr.:
     GF68
EAN/GTIN:
     4046895008284
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung

Buchverpackung Gigafix
mit Selbstklebeverschluss und Aufreißhilfe

Die Eigenschaften im Überblick:

  • Variable Füllhöhe (15 bis 100 mm) durch Rillungen
  • Einfaches Handling: Inhalt wird in der Mitte eingelegt
  • Durch die patentierten Stabilisatorenbleiben die Seitenklappen
    im 90° Winkel stehen
  • Umlaufender Kantenschutz
  • Schnell verschlossen durch den Selbstklebeverschluss
  • Schnell zu öffnen durch die Aufreißhilfe
  • Securityverschluss zur Diebstahlsicherung
  • gebündelt á 25 Stück
  • 100 Stück pro Karton
  • 950 Stück pro Palette

Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
455 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 950 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.