Clairefontaine Briefumschläge DL, 110 x 220 mm, Recycling weiß, Gewicht: 80 g/qm, Haftklebung mit Abdeckstreifen, ohne Fenster, 100% Recyclingpapier beinhaltet: 500 Briefumschläge (1450C) DIN lang ...
Briefhülle. Format des Umschlages: DIN Lang. Größe (B x H): 220 x 110 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit Haftklebung, Fenster und Innendruck. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm.
Hier wird Nachhaltigkeit gross geschrieben: Diese Briefumschläge aus Recyclingpapier der Qualität 80 g/m-² stehen ganz im Zeichen einer COâ‚‚-neutralen Produktion und eignen sich ideal für eine umw...
Briefumschlag Elco proclima. CO2 neutral 100% Recycling, mit Fenster lins 90 x 45 mm. Format des Umschlages: C5/6 DL. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: natürlich weiss. Ausführung: mit Haftklebun...
Clairefontaine Briefumschläge DL, 110 x 220 mm, weiß Gewicht: 90 g/qm, Haftklebung mit Abdeckstreifen, ohne Fenster beinhaltet: 250 Briefumschläge (1600C) DIN lang Die Abbildung bezieht sich auf ei...
Der SoldanPlus Briefumschlag DIN lang ist ein hochwertiger Umschlag mit selbstklebendem Verschluss und weißer Farbe. Er ist aus 75 g/m² starkem Papier hergestellt und wurde durch chlorfreie Bleichu...
ECF chlorfrei Holzfrei Offset-weiss Format: DIN lang Verschluss dreieckig und haftklebend oder gerade und selbtsklebend Gewicht: 75 g/m[SUP]2[/SUP] (selbstklebend), 80 g/m[SUP]2[/SUP] (haftklebend)...
Clairefontaine Briefumschläge DL, 110 x 220 mm, weiß Gewicht: 80 g/qm, Haftklebung mit Abdeckstreifen, ohne Fenster, grauer Innendruck beinhaltet: 500 Briefumschläge (1400C) DIN lang Die Abbildung ...
Briefumschläge im Format 114 x 229 mm (DIN lang) für die maschinelle Kuvertierung. Die spezielle Schnittform sowie die hohe Verarbeitungsqualität der Hüllen garantieren eine hohe Ausfallsicherheit ...