Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

farbige Briefumschläge Caribic, DIN Lang, 110x220 mm, 90 g/m², 1KT = 250St, mit Fenster, chamoise


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Farbige Umschläge Sammelbild
Farbige Umschläge Sammelbild
Schema DINLANG mit Fenster Abziehstreifen
Branding Caribiclogo
Artikel-Nr.:
     766-U354-20DLFH
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     U354-20DLFH
EAN/GTIN:
     4026343030845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Briefumschlag farbig, ⇒ chamoise, 250ST/KT, selbstklebend, mit Fenster

  • Umschlag (Klappe= lange Seite)
  • Material: durchgefärbt Offset
  • Innendruck: keiner
  • Format: DIN LANG
  • Klebung: selbstklebend (mit Abdeckstreifen)
  • Fenster: Ja
  • Kartoninhalt: 250 ST
Versand erfolgt schon kartonweise per UPS, Achtung außerordentlich große Mengen werden evtl mit Fuhrpark geliefert, Anfahrt mit LKW muss dann gewährleistet sein
Weitere Informationen/ Grafiken sind in der PDF-Datei "Artikeldatenblatt" ersichtlich
Weitere Informationen:
FORMAT:
DIN LANG
Breite:
110 mm
Länge:
220 mm
Farbe:
chamoise (pastellton)
Klebung:
selbstklebend (mit Abdeckstreifen)
Fenster:
JA Standard
Marke (Branding):
Caribic (siehe Abbildung)
Packungsinhalt:
250 Stück
Grammatur des Papiers:
90 g/m²
Material:
offset (druchgefärbt)
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,11148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,77*
€ 53,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,75*
€ 52,06
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 38,67*
€ 46,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,65*
€ 42,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,91*
€ 41,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,42*
€ 39,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,87*
€ 33,17
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
U354-73DLFH
ab € 27,84*
Ähnlich
Igepa
U354-97DLFH
ab € 27,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.