Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle DIN lang mit Fenster, Nassklebung, 80g/m², weiß, 1000 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430537
Hersteller:
     Kuvermatic
Herst.-Nr.:
     30005469
EAN/GTIN:
     4003928202484
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Kuvertierhülle. Größe: 229 x 114 mm (B x H). Farbe: Weiß. Umschlag-Verschluss: mit gummierter Klappe. Mit/ohne Fenster: Fenster vorhanden. Material, Papiergewicht: 80 g/qm. Innendruck/Futter: Innendruck vorhanden.
Weitere Informationen:
Format:
C6/5 (229 x 114 mm)
Farbe:
weiß
Klebeart:
gummiert
Grammatur:
80 g/qm
Packungsinhalt:
1.000 Stück
Beschreibung der Besonderheiten:
Innendruck vorhanden, Recycling
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
pro Karton
€ 4,95*
ab € 21,68*
€ 29,28*
Lager 690
69
pro Karton
€ 5,49*
ab € 23,62*
€ 31,97*
2 Tage
144
pro Karton
€ 4,99*
ab € 35,60*
€ 47,38*
8 Tage
18
pro Paket
€ 6,99*
ab € 39,55*
€ 52,64*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 31,97*
€ 38,04
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 31,72*
€ 37,75
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 30,68*
€ 36,51
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 29,56*
€ 35,18
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 28,58*
€ 34,01
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 23,62*
€ 28,11
pro Karton
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 23,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.