Es werden weiterhin Rechnungen, Verträge, Werbematerialien oder Einladungen in Briefform verschickt. Briefumschläge gibt es in allen gängigen Formaten wie DIN lang, DIN C6 und DIN B6. Außerdem sind...
Der CYGNUS EXCELLENCE Briefumschlag DIN lang ist die perfekte Wahl für alle, die eine erstklassige Außendarstellung wünschen und gleichzeitig unsere Umwelt schützen möchten. Dieser hochwertige Umsc...
Briefhülle. Format des Umschlages: DIN Lang. Größe (B x H): 220 x 110 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit Haftklebung und Innendruck. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm.
Briefumschlag Elco Office. Mit Fenster links 90 x 45 mm. Format des Umschlages: C5/6 DL. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: Haftklebung, Fenster vorhanden, Innendruck vorhan...
GPV Briefumschläge Premier, 110 x 220 mm, mit Fenster ------------------ für den Markt: F ------------------------ Maße Fenster: 35 x 100 mm, Gewicht: 80 g/qm, Haftklebung mit Abdeckstreifen, mit F...
Briefumschlag Elco premium. Format des Umschlages: C5/6 DL. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 80 ...
Briefumschläge im Format 114 x 229 mm (DIN lang) für die maschinelle Kuvertierung. Die spezielle Schnittform sowie die hohe Verarbeitungsqualität der Hüllen garantieren eine hohe Ausfallsicherheit ...