Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Mehrfachsteckdose

  brennstuhl mehrfachsteckdose  (254 gefilterte Angebote unter 27.913.563 Artikeln)Zum Expertenwissen

Länge
1,5m
Anschlüsse
3 Stück
Farbe
ab € 3,94*
 Stück 
Schalter Ja/Nein
Nein
Anzahl Steckplätze
Farbe
Schwarz
ab € 7,20*
 Stück 
Steckplätze
Kabellänge
Kabelquerschnitt
ab € 8,47*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Mehrfachsteckdose“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   26   vorwärts

Steckdosenleisten seit 1984

brennenstuhl® überzeugt mit Jahrzenterlanger Erfahrung im Bereich Steckdosenleisten und Stromverteilung. Die erste Steckdosenleiste entstand 1984 und überzeugt heute noch mit Qualität und Sicherheit. Das macht brennenstuhl® zur „Marke des Jahrhunderts“ in der Gattung „die Steckdosenleiste“.

brennenstuhl® Steckdosenleisten präsentieren sich einzigartig in Vielfalt, Design und Funktion. Die Steckerleisten gibt es unter anderem mit beleuchtetem Ein-/Ausschalter, mit USB, zur Montage, für die Nutzung im Außenbereich, für den Einsatz im Handwerk und vielen weiteren Features.

Von der gängigen 3-fach Steckdosenleiste bis zur ausgefeilten High-Tech-Steckerleiste mit Überspannungsschutz, Automatikfunktion und weiteren intelligenten Features werden brennenstuhl® Steckdosenleisten unterschiedlichsten Anforderungen zu Hause, im Büro, im Handwerk und allen weiteren Einsatzbereichen gerechnet.

Steckdosenleisten mit Überspannungsschutz »

Mehrfachsteckdosenleisten mit Überspannungsschutz können Spannungsspitzen reduzieren, sodass die angeschlossenen Geräte, wie zum Beispiel PC, Fernseher, Kaffeemaschinen und andere Elektrogeräte nicht beschädigt werden. Der Überspannungsschutz schützt diese bestens vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen oder indirekte Blitzeinschläge. Die Steckdosenleisten besitzen einen max. Ableitstrom bis zu 19.500 A.

Steckdosenleisten mit USB »

Die Steckdosenleisten mit USB-Charger eignen sich bestens zum Aufladen von elektronischen Geräten wie z.B. Smartphones, Tablets oder ähnlichen anderen Geräten.

Mit der Power Delivery Technologie zum Schnellladen werden angeschlossene Endgeräte wie Laptop, Smartphone oder Tablet, über den Ladekabel Anschluss USB C, um bis zu 70% schneller aufgeladen.

Steckdosenleisten für die Montage »

Für die optimale Befestigung von Mehrfachsteckdosen sind diverse brennenstuhl® Steckdosenleisten mit Schraublöchern ausgestattet. Die Steckdosenleisten können an der Wand oder auch unter dem Tisch befestigt werden, um somit lästiges Kabelchaos und mögliche Stolperfallen zu vermeiden. Wer nicht bohren möchte, hat die Möglichkeit eine Steckdosenleiste mit abnehmbarer Montageplatte, wie zum Beispiel aus der Premium-Line-Steckdosenleiten-Serie zu verwenden.

Office-Steckdosenleisten »

Die brennenstuhl® Office-Line Steckdosenleisten eignen sich zum Anschluss von Geräten direkt auf dem Schreibtisch. Die Tischsteckdosenleiste wirkt dem Kabelchaos auf dem Schreibtisch entgegen.

Steckdosenleisten für den Außenbereich »

Eine Steckdosenleiste für den Außenbereich sollte staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen mit Dichtring und selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung oder Wasser haben. Deshalb sind die brennenstuhl®-Außensteckdosenleisten mit der IP-Schutzart IP44 geschützt.

brennenstuhl®estilo Ecksteckdosenleisten »

Die Estilo Design-Steckdosenleisten überzeugen nicht nur im schicken Design, sondern bieten auch eine maximale Flexibilität an Einsatzorten. Dank der mitgelieferten Spezial-Klebepads lassen sich die Steckdosenleisten horizontal in Ecken oder vertikal auf Arbeitsflächen und Wänden anbringen. Somit ist für die Befestigung kein Bohren notwendig.

Weitere Produkte von brennenstuhl finden Sie in der Markenwelt.

Weitere Informationen zum Thema Mehrfachsteckdose
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.