| |
|
| Artikel-Nr.: CM-LH95V35 Herst.-Nr.: 387.2701 EAN/GTIN: 4057298153846 |
| |
|
| | |
| SMART Anniversary Edition Berry Blue Steckdosenleiste 3xCEE7/3, Zuleitung 1,5 m H05VV-F 3G 1,50 mm2 mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker CEE7/7SMART Anniversary Edition Länge: 3-fach Farbe: Berry blue mit erhöhtem Berührungsschutz inkl. Befestigungsclip zur Kabelaufwicklung nicht öffenbar, Zuleitung: 1,5m H05VV-F3G 1,5mm² mit Schutzkontaktwinkelstecker Verpackt im Polybeutel mit Header SMART Anniversary EditionEgal ob im Wohnzimmer, in der Werkstatt oder im Büro: Im Alltag ist die nächste Steckdose häufig zu weit entfernt. Für diese Fälle steht SMART von BACHMANN zur Verfügung. Die klassische Steckerleiste aus schlagfestem Kunststoff übernimmt vor allem genau die Funktion, die man von ihr erwartet – die Stromverteilung. Besonders schön: die BACHMANN Anniversary Edition der SMART. BACHMANN feiert 25 Jahre SMART und bringt den Klassiker in vier verschiedenen, einmaligen Farbvarianten auf den Markt. Die Steckerleiste in Berry Blue, Mint Green, Cherry Red und Lemon Yellow bringt Farbe in den Alltag. Die angenehmen, pastelligen Trendtöne inszenieren den Klassiker in neuer, ungewohnter Weise. SMART Anniversary Edition – zuverlässige Stromverteilung mit Farbakzent! - Attraktive Farbvarianten
- Robustes Design, Kunststoffprofil
- Praktische Kabelaufwicklung
- Verschiedene Produktvarianten
- Integrierter erhöhter Berührungsschutz
Weitere Informationen: | | Hersteller: | BACHMANN | Produktgruppe: | Steckdosenleisten | Produkttyp: | Steckdosenleiste | Farbe: | blau | Länge: | 1.5 m | Anzahl der Steckdosentöpfe: | 3 | Dosentyp: | Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F | Anschlusskabel: | H05VV-F3G 1,5mm² | Anschlussstecker: | Schutzkontaktwinkelstecker | Steckertyp: | Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F | Regionale Verwendung: | Deutschland, Österreich, Niederlande | Höhe: | 41 mm | Breite: | 56 mm | Tiefe: | 188 mm | Verpackungshöhe: | 70 mm | Verpackungsbreite: | 140 mm | Verpackungstiefe: | 320 mm | Paketgewicht: | 0.348 kg | Bruttogewicht: | 0,348 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |