Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobel PHO 3100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PHO 3100
Bosch PHO 3100
Artikel-Nr.:
     C4310-0603271100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603271100
EAN/GTIN:
     3165140441155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Hobelmaschine
Hobel PHO 3100. Kraft, Leistung und Präzision für Hobeln von höchster Qualität. Kraftvoller 750-W-Motor erledigt anspruchsvolle Arbeiten mit einer Schnitttiefe bis zu 3,1 mm. Woodrazor-Messersystem sorgt schnell und mühelos für eine hohe Oberflächengüte. Zweiseitiger Spanauswurf mit Anschluss für Staubsack oder Staubsauger. Parallelanschlag für gerade und präzise Hobelarbeiten. Ideal zum Hobeln, Anfasen von Kanten und Entfernen von Beschichtungen auf Holz. Sechskantstiftschlüssel. Parallelanschlag (2 607 000 102). Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
750 W
Maschinengewicht:
2.6 kg
Hobeltiefe:
0 mm | 3.1 mm
Hobelbreite:
82 mm
Max. Falztiefe:
9 mm
Leerlaufdrehzahl:
16500 1/min | 16500 min-1
Länge:
454 mm
Breite:
380 mm
Höhe:
195 mm
Nennaufnahme:
750 W
Abgabeleistung:
420 W
Schnitttiefe verstellbar, von:
0 mm
Schnitttiefe verstellbar, bis:
3.1 mm
Spantiefe:
0 - 3.1 mm
Falztiefe verstellbar, von:
0 mm
Falztiefe verstellbar, bis:
9 mm
Falztiefe:
0 - 9 mm
Gewicht:
2.600 kg
Einschaltsperre:
ja
V-Nuten:
ja
Parkschuh:
ja
Zweiseitiger Spanauswurf:
ja
Depot für Ersatzmesser:
nein
Bosch Constant-Electronic:
nein
Parallelanschlag:
ja
Schwingungsemissionswert ah []:
4.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Spannung:
230 V
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
454 x 380 x 195 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
454 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
380 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
195 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
454 x 380 x 195 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Kraft, Leistung und Präzision für Hobeln von höchster Qualität
TOP-Produktmerkmale:
Kraftvoller 750-W-Motor erledigt anspruchsvolle Arbeiten mit einer Schnitttiefe bis zu 3.1 mm | Woodrazor-Messersystem sorgt schnell und mühelos für eine hohe Oberflächengüte | Zweiseitiger Spanauswurf mit Anschluss für Staubsack oder Staubsauger | Parallelanschlag für gerade und präzise Hobelarbeiten | Ideal zum Hobeln, Anfasen von Kanten und Entfernen von Beschichtungen auf Holz
Unterteilung der Produktkategorien:
Hobel
Vergleichsmaßstab:
Hobel
Titel:
Hobel PHO 3100
Lieferumfang:
Sechskantstiftschlüssel | Parallelanschlag (2 607 000 102) | Kunststoffkoffer
SOL Date:
30.07.2007
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
6,314 kg
Nettogewicht:
4,5 kg
Volumen:
33,641 dm3
Abmessung Länge:
454 mm
Abmessung Breite:
380 mm
Abmessung Höhe:
195 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Breithobel, Zimmermannshobel, Falzhobel, falzhobel bosch, falzhobel, falzhobel 82 mm, Hobel (elektrisch), Elektrischer Hobel, Elektrohobel, Hobel
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,65*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607000075
ab € 3,29*
Zubehör
Bosch
2607001292
ab € 19,64*
Zubehör
Bosch
2607000096
ab € 4,29*
Zubehör
Bosch
2608635376
ab € 3,71*
Zubehör
Bosch
2608635350
ab € 2,945*
Zubehör
Bosch
2607001077
ab € 21,02*
Zubehör
Bosch
2607000102
ab € 3,69*
Zubehör
Bosch
2605411035
ab € 18,06*
Zubehör
Bosch
1608132006
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.