| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | |
Brückengleichrichter, 250V, 30A, SIL-4 (6 Angebote) Brückengleichrichter, Typ=B250C5000A, Anzahl Dioden=4, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=950 mV, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=30 A, Nich... |
|
ab € 1,03* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,68* pro Stück |
| |
Brückengleichrichter, 280V, 10A, Modul (4 Angebote) Brückengleichrichter, Typ=PB1004, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.2 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=10 A, Nichtperiodischer Stossstr... |
|
ab € 0,88* pro Stück |
| |
Brückengleichrichter, 250V, 1A (4 Angebote) Brückengleichrichter, Typ=B250S-SLIM, Anzahl Dioden=4, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=1 A, Nichtp... |
|
ab € 0,081* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,79* pro Stück |
| |
Diotec Brückengleichrichter, 280 V, 15 A, SIL, GBI15G (1 Angebot) Dioden-Brückengleichrichter, GBI15G, DIOTEC Features * Vier Dioden in Brückenschaltung * UL-anerkannt * Konform mit RoHS, REACH und Konfliktmineralien Anwendungen * 50/60 Hz Netzgleichrichtung * St... |
|
ab € 0,67* pro Stück |
| |
Brückengleichrichter, 250V, 2.3A (4 Angebote) Brückengleichrichter, Typ=B250S2A-SLIM, Anzahl Dioden=4, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=950 mV, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=2.3 A, N... |
|
ab € 0,0915* pro Stück |
| |
Diotec Brückengleichrichter, 280 V, 10 A, SIL, GBI10G (3 Angebote) Brückengleichrichter, GBI10G, DIOTEC Features * Montage freistehend oder auf Kühlkörper * Konform mit RoHS, REACH und Konfliktmineralien Anwendungen * 50/60 Hz Netzgleichrichtung * Stromversorgunge... |
|
ab € 0,47* pro Stück |
| |
Brückengleichrichter, 280V, 25A, KBPC (4 Angebote) Brückengleichrichter, Typ=KBPC10/15/2504FP, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.2 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=25 A, Nichtperiodische... |
|
ab € 1,58* pro Stück |
| |
Diotec Brückengleichrichter, 280 V, 20 A, SIL, GBI20G (1 Angebot) Brückengleichrichter, GBI20G, DIOTEC Features * Montage freistehend oder auf Kühlkörper * Konform mit RoHS, REACH und Konfliktmineralien Anwendungen * 50/60 Hz Netzgleichrichtung * Stromversorgunge... |
|
ab € 0,75* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,42* pro Stück |
| |
Brückengleichrichter, 250V, 500mA, MicroDIP (4 Angebote) Brückengleichrichter, Typ=MYS250, Anzahl Dioden=4, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.2 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=500 mA, Nichtpe... |
|
ab € 0,143* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,80* pro Stück |
| |
Brückengleichrichter, 250V, 800mA (2 Angebote) Brückengleichrichter, Typ=S250, Anzahl Dioden=4, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=950 mV, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=800 mA, Nichtper... |
|
ab € 0,739* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,46* pro Stück |
| |
|