Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Brückengleichrichter, 280 V, 15 A, SIL, GBI15G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diotec Brückengleichrichter, 280 V, 15 A, SIL, GBI15G
Diotec Brückengleichrichter, 280 V, 15 A, SIL, GBI15G
Artikel-Nr.:
     4502-09S4151
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     GBI15G
EAN/GTIN:
     4099879036919
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
Dioden-Brückengleichrichter, GBI15G, DIOTEC Features * Vier Dioden in Brückenschaltung * UL-anerkannt * Konform mit RoHS, REACH und Konfliktmineralien Anwendungen * 50/60 Hz Netzgleichrichtung * Stromversorgungen * Handels- oder Industriequalität
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-phase
Eingangsspannung:
280 V
Gehäuse:
SIL
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
15 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
400 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diotec brückengleichrichter, brückengleichrichter, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Stromrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.