Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter, 250V, 2.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253666
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     B250S2A-SLIM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
Brückengleichrichter, Typ=B250S2A-SLIM, Anzahl Dioden=4, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=950 mV, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=2.3 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=65 A, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=600 V, Spitzensperrspannung-Effektivwert=250 V, Spitzensperrstrom=5 µA, Bauform=DIP, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Phasen=Einfach, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0915*
€ 0,1696*
Lager 115
965
25
€ 5,95*
ab € 0,1051*
€ 0,1877*
1500
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
2 Tage
1190
15
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,245*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1877*
€ 0,22336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1685*
€ 0,20052
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1615*
€ 0,19219
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1521*
€ 0,181
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1491*
€ 0,17743
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,1391*
€ 0,16553
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,6925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.