Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter, 250V, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253665
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     B250S-SLIM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter
Brückengleichrichter, Typ=B250S-SLIM, Anzahl Dioden=4, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=45 A, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=600 V, Spitzensperrspannung-Effektivwert=250 V, Spitzensperrstrom=5 µA, Bauform=DIP, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Phasen=Einfach, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0816*
€ 0,1484*
Lager 115
195
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,081*
€ 0,1573*
2 Tage
1327
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,215*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,14*
€ 13,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1573*
€ 0,18719
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1452*
€ 0,17279
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1261*
€ 0,15006
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1198*
€ 0,14256
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,9325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.