Der Bräter mit Deckel "Cucina" besteht aus ofenfestem, robusten Glas. Außer im Backofen kann der Bräter auch in der Mikrowelle genutzt werden. Zudem ist er spülmaschinenfest und gefriergeeignet (fr...
Ein Schmorgericht hat ein besonderes Aroma, ist leicht zuzubereiten und immer wieder eine große Überraschung, wenn es serviert wird. Eine Möglichkeit bei der Unterstützung der Zubereitung ist die C...
Beschreibung Gänsebräter aus schwarz emailliertem Stahl mit Chromrand und Tropfdeckel: - schwere Qualitätsausführung - vielseitig verwendbar zum Braten von Geflügel oder Garen von Speisen - mit Tro...
Hähnchenbräter Mit dem runden Hähnchenbräter von Staub wird Ihr Hähnchen extra knusprig und schmeckt wie frisch vom Grillwagen. Setzen Sie das Geflügel auf den Bräter auf und stellen Sie es in den ...
Für die Genüsse aus der französischen Küche hat Staub die traditionellen Cocottes mit einer innovativen Materialkombination versehen. Durch die sehr guten hitzeleitenden und geschmacksfördernden Ei...
Cocotte, oval Mit der ovalen Cocotte von Staub haben Sie einen großen Bräter zur Hand, in dem Sie wohlschmeckende und gesunde Schmorgerichte auch für mehrere Personen zubereiten können. Die Cocotte...
Der ovale Multi-Bräter bietet mit einer Breite von 38 cm reichlich Platz für großes Geflügel. Er ist ideal zum Braten und Schmoren, denn er besitzt einen Sandwichboden mit einem Kern aus Aluminium,...
Der rechteckige Bräter mit hochwertigem Glasdeckel ist vielseitig einsetzbar und die ideale Ergänzung für Deine Küche – als Brattopf auf Gas-, Elektro- und Glaskeramikherden oder mit Deckel als Auf...