Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karl Krüger GBCS42 Bräter 10,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karl Krüger GBCS42 Bräter 10,5 l
Karl Krüger GBCS42 Bräter 10,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE4-66923551
Hersteller:
     Karl Krüger
Herst.-Nr.:
     GBCS42
EAN/GTIN:
     4006776030551
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Beschreibung

Gänsebräter aus schwarz emailliertem Stahl mit Chromrand und Tropfdeckel:
- schwere Qualitätsausführung
- vielseitig verwendbar zum Braten von Geflügel oder Garen von Speisen
- mit Tropfdekel
- geeignet für alle Herdarten, auch für Induktions- Kochfelder
- Volumen 10,5 Liter
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
10.5 l
Produktfarbe
Schwarz
Deckel enthalten
Ja
Beschichtungsmaterial
Emaille
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.