Lautsprecherkabel 2x 0,75mm² verschieden FARBIG, 10m bis 100m · Lautsprecherkabel CCA transparent, weiß oder rot/schwarz · Querschnitt 2x 0,75 mm² · Kabelaufbau: 2x 24/0,20 mm · Außenmaße: 2,5 x 5,...
LAUTSPRECHERKABEL 2X0,75/0,20 schwarz Flachleitung mit paralleler Leiterführung, Adern markiert, Leitermaterial Cu blank, Isolation PVC, flammwiedrig nach CEI 20-22 II° und IEC 332-3C, Leiterkonstr...
Das klassische Lautsprecherkabel für alle Einsatzbereiche ist preiswert und verfügt über beachtliche elektrische Eigenschaften. - Universelles Lautsprecherkabel für alle Einsatzbereiche - Flexibel ...
Leistungsfähige und genial einfache Mediensteuerung. Mit dem Druck einer Tastet bietet die EcHo die komplette Kontrolle für Projektoren, Leinwand Relais, DVD/Blu-ray Player, Verstärker, Empfänger, ...
Hersteller: TASKER Nennspannung: 30V AC Betriebstemperatur: -20...60°C Leitungs-Typ: Kopfhörer Material für Leitungsisolation: PVC Farbe der Isolierung: schwarz Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrä...
LSP 2x 1,5 (0,20)tr.Ri.100 Lautsprecherleitung (0,20)tr.In trockenen Räumen als Anschlußleitung in der Kommunikationstechnik, vor allem für HiFi-Anwendungen als Lautsprecheranschlußleitung.