Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m AIV 23503T Lautsprecherkabel 2 x 2.50mm² Transparent Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065367
Hersteller:
     AIV
Herst.-Nr.:
     23503T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel transparent 2x1,5...
1m AIV 23503T Lautsprecherkabel 2 x 2.50mm² Transparent Meterware

Spezial-Lautsprecherkabel. Beste Qualität, in hochflexibler, transparenter Ausführung bei geringster Einzeldrahtstärke (OFC-Kupfer blank).

Kategorie: Lautsprecherkabel
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 2.50 mm²
Querschnitt: 2 x 2.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: hochflexibel + OFC-Leiter + Zwillingsleitung
Breite: 11.3 mm
Höhe: 3.8 mm
Herstellerfarbe: Transparent
Inhalt: Meterware
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 23503T
Litzenaufbau: 322 x 0.10 mm
Typ: LS/SF
Farbe: transparent
Produkt-Art: Lautsprecherkabel
Hersteller-Nr.: 23503T
EAN: - - - - - - - - -
-Produktfarbe: Weiß
-Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s
-Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X)

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, AIV, 23503T, LS/SF, lautsprecher kabel, hifi kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,02*
€ 5,35*
2 Tage
34
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 5,37*
2 Tage
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 7,63*
Lager 1039
34
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,20*
€ 13,25*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 9,20* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.