Faltentasche mit Klotzboden. Große Aufnahmefähigkeit, Haftklebung mit Abdeckstreifen. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Breite des Bodens: 20 mm. Ausführung: mit Haftklebung, ...
Faltentasche Tyvek® B4. Außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest, Klotzboden, Reduzierung des CO2-Fußabdruck (Carbon Reduction Label). Format des Umschlages: B4. Größe Inn...
Faltentasche Tyvek®. Reißfest, wasserabweisend, mit Spitzboden. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Breite des Bodens: 20 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: weiß. Werkstoff: Polyethylen, Flächenmasse...
Faltentasche mit Klotzboden. Große Aufnahmefähigkeit, Haftklebung mit Abdeckstreifen. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Breite des Bodens: 20 mm. Ausführung: mit Haftklebung, ...
Versandtasche Faltentasche mit Klotzboden. Größe (B x H): 324 x 229 mm. Breite des Bodens: 40 mm. Ausführung: mit Haftklebung, Fenster vorhanden. Farbe: weiß. Werkstoff: Papier, Flächenmasse des Pa...
Diese braune Versandtasche in DIN C4 ist ideal für eine langfristige Lagerung und Nutzung geeignet. Mit einer 40 mm Seitenfalte und einem Klotzboden ist sie besonders robust und bietet einen optima...
Tyvek Faltentasche B4, 55 g/qm, ohne Fenster, weiß Haftklebung mit Abdeckstreifen, 250 x 38 x 353 mm, reißfest, wasserabweisend, 100 % recyclingfähig beinhaltet: 20 Stück (67183) Die Abbildung bezi...