Faltentasche mit Klotzboden. Große Aufnahmefähigkeit, Haftklebung mit Abdeckstreifen. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Breite des Bodens: 20 mm. Ausführung: mit Haftklebung, ...
Faltentasche Tyvek®. Reißfest, wasserabweisend, mit Spitzboden. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Breite des Bodens: 20 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: weiß. Werkstoff: Polyethylen, Flächenmasse...
Tyvek Faltenversandtaschen C4, ohne Fenster, 55 g/qm 229 x 324 x 40 mm, Haftklebung, Abdeckstreifen Spitzboden, reißfest beinhaltet: 100 Versandtaschen (80007108/21800/11841) für Papierformat: DIN ...
Versandtasche Faltentasche mit Klotzboden. Größe (B x H): 324 x 229 mm. Breite des Bodens: 40 mm. Ausführung: mit Haftklebung, Fenster vorhanden. Farbe: weiß. Werkstoff: Papier, Flächenmasse des Pa...
Faltentasche Tyvek® B4. Außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest, Klotzboden, Reduzierung des CO2-Fußabdruck (Carbon Reduction Label). Format des Umschlages: B4. Größe Inn...
Tyvek Faltentasche B4, 55 g/qm, ohne Fenster, weiß Haftklebung mit Abdeckstreifen, 250 x 38 x 353 mm, reißfest, wasserabweisend, 100 % recyclingfähig beinhaltet: 20 Stück (67183) Die Abbildung bezi...
Tyvek Faltentasche B4, 55 g/qm, ohne Fenster, weiß 250 x 20 x 343 mm, reißfest, wasserabweisend, 100 % recyclingfähig beinhaltet: 100 Stück (67480) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
Tyvek Faltentasche B4a, 55 g/qm, ohne Fenster, weiß Haftklebung mit Abdeckstreifen, 250 x 38 x 330 mm, reißfest, wasserabweisend, 100 % recyclingfähig beinhaltet: 100 Stück (11842) Die Abbildung be...
Tyvek Faltentasche B5, 55 g/qm, ohne Fenster, weiß Haftklebung mit Abdeckstreifen, 175 x 38 x 250 mm, reißfest, wasserabweisend, 100 % recyclingfähig beinhaltet: 100 Stück (11840) Die Abbildung bez...
Tyvek Faltentasche C4 mit Klotzboden, ohne Fenster, weiß 68 g/qm, Haftklebung mit Abdeckstreifen, 229 x 40 x 324 mm, reißfest, wasserabweisend, 100 % recyclingfähig beinhaltet: 100 Stück (67476) Di...