Megaschneller POS-Drucker – unsichtbar unter dem Tisch montierbar Der 3-Zoll-POS-Drucker CT-S751 überzeugt durch Frontloading und blitzschnellen Thermodirektdruck mit 350 mm / Sek. bei 203 dpi. Top...
BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Zettle Portable Receipt Printer - gegen Kratzer und Reflexionen. Dein Zettle Portable Receipt Printer ist oft im Einsatz und muss...
Thermodirektdruck, Druckgeschwindigkeit 260mm/s, geeignet für Papierbreiten bis zu 80 mm, Druckbreite 72mm. Auflösung: 640 dots / line Barcodes: UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/ CODA...
Der universelle Drucker mit IRDA- und Infrarotschnittstelle spart Zeit, denn er speichert die Druckdaten bevor er sie ausdruckt. Die Datenübertragung erfolgt innerhalb von 2 Sekunden. Danach ist da...
Preisgünstig Dieses benutzerfreundliche Modell ist unser POS-Bondrucker der Einstiegsklasse mit einer Druckbreite von 80 mm. Durch seine automatische Papiersparfunktion werden der obere und untere ...
Brother Mobiler Beleg -und Etikettendrucker RJ-2150 Der RJ-2150 erlaubt es, bis zu 58 mm breite Quittungen und Etiketten unterwegs und unter schweren Bedingungen zu drucken. Zusätzlich verfügt er ü...
Funktional und erschwinglich Der SRP-330III ist ein kostengünstiger, höchst zuverlässiger Thermo-POS-Drucker mit einer Druckbreite von 3 Zoll (80 mm) für Belege und Tickets. Mit Druckgeschwindigkei...
SRP-350V Überzeugend und zuverlässig - 3-Zoll-Thermo-POS-Drucker Der SRP-350V ist ein Thermodrucker mit einer Druckbreite von 3 Zoll (80 mm) für Belege und Tickets, der hohe Druckgeschwindigkeiten ...
Der neue testo Drucker hat das Design des bestehenden basic Druckers, beinhaltet eine Bluetooth-und IRDA-Schnittstelle und ermöglicht es dem Kunden, von allen ihren Messinstrumenten zu drucken - eg...
Brother Etikettendrucker P-touch CUBE Pro Der mobile Drucker RJ-3055WB von Brother ist ideal zum Drucken von Belegen, Tickets, Etiketten und Strafzetteln. Der leichte und kompakte 3 Zoll Belegdruck...