Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Zettle Portable Receipt Printer Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image B17211
Product image B17211
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1952570
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1952570
EAN/GTIN:
     4068489086072
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Zettle Portable Receipt Printer - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Zettle Portable Receipt Printer ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Zettle Portable Receipt Printer. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Zettle Portable Receipt Printer wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Zettle Portable Receipt Printer

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Zettle Portable Receipt Printer (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Zettle
Modellkompatibilität:
Für Portable Receipt Printer
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Zettle Portable Receipt Printer (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Kassensysteme
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Zettle Portable Receipt Printer, Kassensysteme, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 1,845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,94*
€ 8,26
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,96*
€ 7,09
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,78*
€ 6,88
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,66*
€ 6,74
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 5,51*
€ 6,56
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,88*
€ 5,81
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,74*
€ 5,64
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,61*
€ 5,49
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 4,47*
€ 5,32
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,69*
€ 4,39
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1852570
ab € 3,70*
Ähnlich
Bedifol
3952570
ab € 6,43*
Ähnlich
Bedifol
4252570
ab € 5,81*
Ähnlich
Bedifol
4152570
ab € 5,78*
Ähnlich
Bedifol
5352570
ab € 4,45*
Ähnlich
Bedifol
3852570
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
4052570
ab € 7,68*
Ähnlich
Bedifol
2752570
ab € 4,45*
Ähnlich
Bedifol
2152570
ab € 5,81*
Ähnlich
Bedifol
2052570
ab € 5,80*
Ähnlich
Bedifol
2952570
ab € 5,81*
Ähnlich
Bedifol
5852570
ab € 5,50*
Ähnlich
Bedifol
5552570
ab € 5,51*
Ähnlich
Bedifol
3652570
ab € 19,79*
Ähnlich
Bedifol
3552570
ab € 5,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.