Bolzenriegel mit flachem Griff, Typ Vervelle, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, mit befestigter Schlaufe, Länge: 190 mm, Plattenbreite: 93 mm, Bolzen-Ø: 14 mm, Schlaufenbre...
Grendelriegel mit Knopfgriff, ohne Feder, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 39 mm, Plat...
MSL 1850PE-SV.6/70/20r/9, Inox mb, li AutoTribloc Mehrpunktverriegelung, mit Bolzenriegel, Rundstulp 1788 mm Art-Nr. 11738010 Bei dieser selbstverriegelnden Mehrpunktverriegelung wird innen ein Tür...
Tür-Grendelriegel 1706 • Aus Stahl, galvanisch verzinkt, silber • Ausführung mit Schlaufe und Feder • Länge Schlaufe 13 mm • Mit 8 Schraublöchern, Schraubloch-Ø 2,5 mm • Schraublochausführung Senkk...
DENI Grendelriegel mit Feder Stahl galv. verzinkt Tür-Grendelriegel 1706 • Aus Stahl, galvanisch verzinkt, silber • Ausführung mit Schlaufe und Feder • Länge Schlaufe 13 mm • Mit 8 Schraublöchern, ...
Grendelriegel abschließbar, 200 mm, verzinkt Zum Einhängen eines Vorhangschlosses bis ø 6 mm. Gesamtlänge = Länge mit ausgeschobenem Riegel Lieferumfang: mit Schließschlaufe
Grendelriegel mit Knopfgriff, ohne Feder, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 33 mm, Plat...
Bolzenriegel mit rundem Griff, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 80 mm, Plattenbreite: 66 mm, Bolzen-Ø: 11,5 mm, Schlaufenbreite: 18...
MSL 1850PE-SV.6/70/20r/9, Inox mb, re AutoTribloc Mehrpunktverriegelung, mit Bolzenriegel, Rundstulp 1788 mm Art-Nr. 11738009 Bei dieser selbstverriegelnden Mehrpunktverriegelung wird innen ein Tür...