Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSL 1850PE-SV.6/70/20r/9, Inox mb, li AutoTribloc Mehrpunktverriegelung, mit Bolzenriegel, Rundstulp 1788 mm Art-Nr. 11738010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSL 1850PE-SV.6/70/20r/9, Inox mb, li AutoTribloc Mehrpunktverriegelung, mit Bolzenriegel, Rundstulp 1788 mm Art-Nr. 11738010
MSL 1850PE-SV.6/70/20r/9, Inox mb, li AutoTribloc Mehrpunktverriegelung, mit Bolzenriegel, Rundstulp 1788 mm Art-Nr. 11738010
Artikel-Nr.:
     4708-8011420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11738010
EAN/GTIN:
     7630022730512
Suchbegriffe:
Bolzenriegel
Gendelriegel
Grendelriegel
MFV-Schloss
MSL 1850PE-SV.6/70/20r/9, Inox mb, li AutoTribloc Mehrpunktverriegelung, mit Bolzenriegel, Rundstulp 1788 mm Art-Nr. 11738010

Bei dieser selbstverriegelnden Mehrpunktverriegelung wird innen ein Türdrücker, Panikstange oder Pushbar zur Bedienung eingesetzt. Aussen kann je nach Architekturwunsch eine Stange oder Knaufschild montiert werden. Der Innendrücker ist dabei immer fest mit dem Schlossmechanismus verbunden und erlaubt somit ein Entriegeln des Schlosses und ein Öffnen der Tür von Innen, damit Personen den Bereich oder das Gebäude verlassen können (Panikfunktion). selbstverriegelnd, mit Wechsel unabhängige Selbstverriegelung der Zusatzriegel 4-Punkt-Verriegelung durch 2 Bolzenriegel, 1 Schlossriegel und Fallenblockierung, Riegel- und Bolzenvorschub 20 mm, 1-tourig, aus hochwertigem Spezialstahl, ohne Schliessbleche. Geeignet für Drehknopf- und Freilaufzylinder.
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links
Distanz:
78 mm
Dornmass:
70 mm
Fluchtrichtung:
auswärts/einwärts
Lochung:
RZ
Nuss:
9 mm
Packung:
1 Stück
Panikfunktion:
E,E auswärts/einwärts
Produktart:
Türschloss
Material:
Edelstahl
Produktlinie:
AutoTribloc,AutoTribloc
Selbstverriegelung:
ja
Stulpform:
Flachstulp rund
Türart:
Vollblatt
Oberfläche:
matt
Ausschnitt:
RZ 78 mit Wechsel
Bedienung:
Drücker
Breite Stulp:
20 mm
für Flügelart:
Gehflügel
für Flügelzahl:
1-flüglig
L/B/S Stulp:
1'788/20/3 mm
Länge Stulp:
1'788 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Modellbezeichnung:
1850 PE-SV,1850 PE-SV
Riegelausschluss:
1-tourig,
Schlossart:
Einsteckschloss / Sicherheitsschloss / Mehrpunktverriegelung / Mechanisches Schloss
Stärke Stulp:
3 mm
Touren:
1-tourig
Überwachung:
nein
Wechsel:
mit Wechsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 717,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,34*
€ 1.021,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,69*
€ 1.006,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,37*
€ 951,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,97*
€ 912,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,72*
€ 854,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.