Übersicht | "Bolzenriegel"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Bolzenriegel | Edelstahl | 100 mm (2 Angebote) vielseitige Anwendung mit Schlaufe mit Knopfgriff mit versenkbaren Schraubenlöchern seitliches Verriegeln verhindert ungewolltes lösen ohne Schrauben |
|
ab € 2,76* pro Stück |
| |
Bolzenriegel, anschweißbar, 160mm, Edelstahl (1 Angebot) Bolzenriegel, anschweißbar, 160mm, Edelstahl Mit Vorhängeschloss abschliesbarer robuster Bolzenriegel in Edelstahlausführung. Montage erfolgt durch Anschweißen! Technische Daten: Bolzen Maße (LxØ):... |
|
ab € 16,94* pro Stück |
| |
Bolzenriegel - Typ Pistolet,ohne Schlaufe,disp,Platte LxB 85x40,Ges.-L 176 mm (1 Angebot) Bolzenriegel mit Feder, mit rundem Griff, Typ Pistolet, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, ohne Schlaufe, Länge: 176 mm, Pla... |
Alberts Deutschland 204815 |
ab € 4,38* pro Stück |
| |
Grendelriegel abschließbar, 150 mm, verzinkt (1 Angebot) Grendelriegel abschließbar, 150 mm, verzinkt Zum Einhängen eines Vorhangschlosses bis ø 6 mm. Gesamtlänge = Länge mit ausgeschobenem Riegel Lieferumfang: mit Schließschlaufe |
|
ab € 8,08* pro Stück |
| |
Bolzenriegel, mit befestigter Schlaufe, blau vz, Platte LxB 70x57 mm,Ges.-L100mm (1 Angebot) Bolzenriegel mit rundem Griff, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 70 mm, Plattenbreite: 57 mm, Bolzen-Ø: 9,5 mm, Schlaufenbreite: 16 ... |
Alberts Deutschland 137298 |
ab € 1,65* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,70* pro Stück |
| |
Grendelriegel,m. Messing-Knopf,o.Feder,m.Schlaufe,gelb vz,LxB45x85mm (9 Angebote) Grendelriegel mit Messing-Knopf, mit Feder, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 45 mm, Plattenbreite: 8... |
Alberts Deutschland 128890 |
ab € 4,29* pro Stück |
| |
Bolzenriegel, mit befestigter Schlaufe, feuervz, Platte LxB160x70 mm,Ges.-L210mm (19 Angebote) Bolzenriegel mit rundem Griff, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 160 mm, Plattenbreite: 70 mm, Bolzen-Ø: 16 mm, ... |
Alberts Deutschland 124359 |
ab € 4,61* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,311* pro 10 Packungen |
| |
Grendelriegel 100X30 mm verz. (2 Angebote) Grendelriegel Stahl verzinkt · 100 x 30 · mit kombinierter SchlaufeWeitere technische Eigenschaften:· Abmessung A: 100 mm· Abmessung B: 30 mm· Lochanzahl: 7· Schraubendurchmesser: 4,0 mm· Gewicht: ... |
|
ab € 3,06* pro Stück |
| |
Bolzen-Stangenriegel, mit befestigter Schlaufe, disp., Bolzen Ø18, Länge 400mm (12 Angebote) Bolzen-Stangenriegel, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, mit befestigter Schlaufe, Länge: 400 mm, Plattenlänge: 160 mm, Plat... |
Alberts Deutschland 124656 |
ab € 25,36* pro Stück |
| |
BURG-WÄCHTER GR 70 SB Türschloss & Türriegel Riegel (12 Angebote) Klassischer Grendel-Riegel GR Mit nur einer einzigen, simplen Bewegung sind Ihre Türen und Tore, sowie andere zu bewahrende Gegenstände ideal gesichert. Der Grendel-Riegel GR ist wetterfest verzink... |
|
ab € 4,09* pro Stück |
| |
Grendelriegel,m.Knopf,o.Feder,m.Schlaufe,Edelstahl,LxB39x38mm (9 Angebote) Grendelriegel mit Knopfgriff, ohne Feder, mit versenkten Schraublöchern, Material: Edelstahl, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 39 mm, Plattenbreite: 38 mm, Bolzen-Ø: 8 mm, Schlaufenbreite: 1... |
Alberts Deutschland 327026 |
ab € 6,17* pro Stück |
| |
Bolzen-Schlossriegel,m.befest.Schlaufe,disp.,Platte LxB 99x68 mm,Ges.-L140mm (11 Angebote) Bolzen-Schlossriegel mit rundem Griff, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 99 mm, Pla... |
Alberts Deutschland 129026 |
ab € 4,87* pro Stück |
| |
|
Conmetall Meister DYB2207131 |
ab € 1,84* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Bolzenriegel | | | Bolzenriegel für schnelle und einfache Verriegelungen
Mit einem Bolzenriegel werden Türen oder Schränke schnell, einfach und fest verschlossen. Werkstatttüren, Türen in Stallungen und Schränke lassen sich mit den Türriegeln auf einfache Weise vor versehentlichem Öffnen sichern.
Schließ- und Öffnungsmechanismus
Der Bolzenriegel basiert auf einem einfachen und doch effektiven System. Hier muss zwischen zwei Varianten unterschieden werden. Dem einseitigen und doppelseitigen Bolzenriegel. Bei beiden Varianten wird ein Bolzen, der mit einem Zapfen zum Greifen versehen ist, in einer Führung bewegt und in die vorgesehene Fasche geschoben; dadurch entsteht die Verriegelung. Um die Öffnung zu erzielen, wird der Bolzen einfach zurückgeschoben. Damit eine besonders gute Haltbarkeit der Verriegelung erzielt wird, wird der Zapfen nach dem Verriegelungsvorgang nach unten gedreht und in eine dafür vorgesehene Ausbuchtung in der Bolzenführung eingerastet.
Einfachriegel
Bei Einfachriegeln kann die Bedienung nur einseitig vorgenommen werden. Dies ermöglicht eine Verriegelung von innen, die von außen nicht gelöst werden kann. Diese Riegel lassen sich auch gut an Schranktüren platzieren.
Doppelriegel
Der Doppelriegel ermöglicht den Verschluss und das Öffnen von beiden Türseiten. So können Sie Türen, die nach dem Eintritt in einen Bereich schnell und zuverlässig geschlossen gehalten werden müssen, einfach verriegelt und wieder geöffnet werden.
Das Material eines Bolzenriegels
Robuste Materialien sind ein Muss. Metalle, die auch stark einwirkenden Kräften standhalten sind besonders gut, um die Verriegelungsaufgabe wahrzunehmen. Achten Sie auf die einwirkenden Umgebungsbedingungen, um Rostbildung und Verschleiß zu vermeiden. Durch die Bewegung innerhalb der Führung und der Fasche entsteht Reibung, die aufgebrachte Beschichtungen schnell beschädigt und den Riegel so für Witterungseinflüsse angreifbar macht. Daher sollten Sie auf ein solides Grundmaterial setzen.
Bolzenstärke und -länge
Bei der Wahl der Stärke und Länge des eingesetzten Bolzens, kommt es auf die wirkende Kraft auf die Verriegelung an. Grundlegend muss der Bolzenriegel so ausgewählt werden, dass er die Masse der Tür gut und sicher halten kann. Zudem ist zu berücksichtigen, ob Zug- oder Druckkräfte auf den Verschluss wirken. Mit steigender Stärke und Länge erhöht sich auch die Widerstandsfähigkeit. Hierbei ist zudem zu berücksichtigen, dass die Verankerung des Bolzens bei Verschluss in der Fasche oder Einbuchtung des Befestigungsgegenstückes weit genug eingeführt wird. Nur so ist für ausreichende Schließstabilität gesorgt. Auch eine zu weite Fasche beeinträchtigt die Verschlusssicherheit und die Formschlüssigkeit der zu verriegelnden Elemente.
|
|