Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grendelriegel abschließbar, 150 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausführung verzinkt
Ausführung verzinkt
Skizze zu Grendelriegel abschließbar, 150 mm, verzinkt
LOGO zu Grendelriegel abschließbar, 150 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102268052
Hersteller:
     IBFM
Herst.-Nr.:
     063150Z
EAN/GTIN:
     9002730689365
Suchbegriffe:
Bolzenriegel
Gendelriegel
Grendelriegel
bolzenriegel
Grendelriegel abschließbar, 150 mm, verzinkt

Zum Einhängen eines Vorhangschlosses bis ø 6 mm.
Gesamtlänge = Länge mit ausgeschobenem Riegel

Lieferumfang:
mit Schließschlaufe

Weitere Informationen:
Plattenbreite:
40 mm
Plattenlänge:
100 mm
Material:
Stahl verzinkt
Gesamtlänge:
150 mm
Ausführung:
abschließbar
Riegelabmessung:
ø 12 mm
Marke:
IBFM
Weitere Suchbegriffe: Absperrriegel, Baustellensicherheit, Schiebeschloss, Sperriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.