Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Bodeneinbaustrahler FLAT II, 220-240V, 5W 3000K 20°, warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Bodeneinbaustrahler FLAT II, 220-240V, 5W 3000K 20°, warmweiß
Outdoor LED Bodeneinbaustrahler FLAT II, 220-240V, 5W 3000K 20°, warmweiß
Artikel-Nr.:
     440-D-100111
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-100111
EAN/GTIN:
     4042943196477
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

Outdoor LED Bodeneinbaustrahler FLAT II, 220-240V, 5W 3000K 20°, warmweiß

  • Marke: KapegoLED
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP67
  • Form Leuchte: rund
  • Größe: Ø∕ H: 11,6∕ 3,8 cm
  • Artikelnummer: D-100111
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Lampentyp: LED-Modul fest
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Ausstrahlungswinkel: 15 °
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: 3 x High Power
  • Temperaturbereich: -20°C - +40°C
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 197 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Farbe: silber
  • Material: Edelstahl / Glas
  • Einbautiefe: 3,8 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 10,5 cm
  • Gewicht: 0,755 kg
  • klar / transparent
  • Reflektor / Linse: symmetrisch
  • Eingangsspannung: 220-240V AC/50-60Hz
  • Dreh-, Schwenkbereich: feststehend
  • Schaltzyklen: 100000
  • Netzgerät: inkl. LED-Netzgerät
  • Anschlußmöglichkeit: offene Kabel
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 850783
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 78,78*
€ 99,94*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 113,97*
€ 113,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,28*
€ 187,83*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.