Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6380040 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6380040 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz LED
Trilux 6380040 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85328151
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6380040
EAN/GTIN:
     4018242316601
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Glas, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Höhe
266 mm
Durchmesser
224 mm
Gewicht
3800 g
Ausgesparter Durchmesser
213 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
26 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2900 lm
Strahlungswinkel
30 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
111 lm/W
Energie
Eingangsspannung
230-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,96*
€ 602,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,11*
€ 598,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,49*
€ 578,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,25*
€ 563,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,29*
€ 523,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7005500
ab € 34,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.