Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar LED Bodeneinbaustrahler 2er SET für Außen, Edelstahl rund Ø14cm IP67


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Solar LED Bodeneinbaustrahler 2er SET für Außen, Edelstahl rund Ø14cm IP67
Solar LED Bodeneinbaustrahler 2er SET für Außen, Edelstahl rund Ø14cm IP67
Solar LED Bodeneinbaustrahler 2er SET für Außen, Edelstahl rund Ø14cm IP67
Solar LED Bodeneinbaustrahler 2er SET für Außen, Edelstahl rund Ø14cm IP67
Solar LED Bodeneinbaustrahler 2er SET für Außen, Edelstahl rund Ø14cm IP67
Solar LED Bodeneinbaustrahler 2er SET für Außen, Edelstahl rund Ø14cm IP67
Solar LED Bodeneinbaustrahler 2er SET für Außen, Edelstahl rund Ø14cm IP67
Solar LED Bodeneinbaustrahler 2er SET für Außen, Edelstahl rund Ø14cm IP67
Artikel-Nr.:
     1609-5000S197.2
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     5000S197.2
EAN/GTIN:
     4260380825273
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

Solar LED Bodeneinbaustrahler 2er SET für Außen, Edelstahl rund Ø14cm IP67

Ist es nachts bei Ihnen zu dunkel, oder braucht ihr Grundstück einfach eine bessere Ausleuchtung? Sei es als Dekoration von Gehwegen und Einfahrten oder zum Anstrahlen von Bäumen oder Hauswänden - setzen Sie das Schönste an Ihrem Zuhause in den Fokus!

Mit dem runden Solar-Bodenstrahlern im 2er SET ist Ihre Einfahrt immer gut ausgeleuchtet!

Ausgestattet wurde der Bodenstrahler mit 2 x AAA 600mAh NiMh Akkus, welche vor Einbau mittels externen Ladegerätes aufgeladen werden können. Am Tage werden die Akkus durch Sonnenenergie aufgeladen und Nachts schaltet sich der Bodeneinbaustrahler dank des Tag/Nacht-Sensors automatisch ein.

Nachts sorgen die voll aufgeladenen Akkus für mindestens 5 bis 8 Stunden Beleuchtung. Falls sich der Bodenstrahler nicht automatisch einschalten soll, können Sie ihn auch per Hand ein- und ausschalten.

Der robuste Bodenstrahler ist bis 1250 kg belastbar. Das bedeutet, dass Sie ihn problemlos begehen und sogar befahren können. Damit ist der wasserdichte Bodenstrahler mit IP67-Schutzart die perfekte Beleuchtungslösung für Ihren Gartenweg oder Ihre Einfahrt, und kann überall im Außenbereich in den Boden eingelassen werden.

Der Bodenspot hat einen Durchmesser von: Oben 14cm, Oberer Ring: 9,5cm, Unterer Ring 7,7cm, Tiefe 5cm
Als Einbaumaß benötigen Sie einen Lochmaß von 9,5cm für den flachen Strahler.

Die Edelstahlleuchte ist einfach zu installieren und praktisch wartungsfrei, eine lästige Verkabelung entfällt!

Auch zu finden unter: Außenlampen, Außenlichter, Außenbeleuchtung, Außenleuchten, Bodenbeleuchtung, Bodenleuchten, Bodenlampen, Bodeneinbaulampen, Bodeneinbauleuchten, LED-Technologie, Solarleuchten, Solarlampen, Solarbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
Silber
Abmessungen:
Höhe: 5 cm, Durchmesser: 14 cm
Einbaustrahler Maße:
Loch Durchmesser: 9,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (2 x 0,06 Watt)
Lichtfarbe:
neutralweiß (4000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
2 x AAA NiMh Akku – 600 mAh (austauschbar
Solar Intervalle:
Ladezeit: ca. 6 h – Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie)
Batterie:
inkl. 2 x AAA Akku – 600 mAh (austauschbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP67
Gewicht:
0,35 kg
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, led bodeneinbaulampen ip67, bodeneinbaulampen led, bodeneinbaulampe, LED, Solar-Leuchten, Bodenleuchten, Boden-strahler, Boden-Spots, Einbau-lampe, Boden-Einbauleuchte, Einbau-Spots, Terrassen-beleuchtung, Balkon-beleuchtung, Garten-Wegbeleuchtung, Außenbereich, außen, flach, geringe, einbautiefe, befahrbar, für, den
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 18,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,84*
€ 31,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,33*
€ 31,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,08*
€ 28,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,32*
€ 27,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,61*
€ 26,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,54*
€ 22,06
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7626-000
ab € 12,01*
Ähnlich
RANEX
10.011.03
ab € 9,10*
Ähnlich
Konstsmide
7626-000-2
ab € 30,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.