Voltage: DC 12V Leistung: 0,6W LED Lichtfarbe: ww 3000K ±150 Helligkeit: 7lm LED: 1 Stück high power Abdeckung: gehärtetes Glas, belastbar bis 100Kg Material: stainless steel + PC Schutzklasse: IP67 Größe: Ø 20mm, Höhe 22,5mm Einbaumaß: Ø 18mm Anschlußkabel: 2*AWG22(2-polig) mit IP67 Stecker Energieeffizienzklasse: B kWh/1000h: 0,66