Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Elastic-Gummi Rollastic® Ø160x48 mit Rollenlager & Anschraubplatte Bauhöhe 215mm Tragfähigkeit 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-178840
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     178840
EAN/GTIN:
     4250777706438
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle 160mm elastik
schwerlastrolle
Bockrolle BRN NBV 3/160/48R, Reifen / Laufbelag: Blauer Elastikgummireifen - Rollastic®, spurlos, geräuscharmer Lauf, korrosionsunempfindlich, ~72 Shore A; Felge: Aus Polyamid PA6, schwarzExtra schwere Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Serie NBV, Gehäuse verzinkt, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
160x48:
mm Rad-Durchmesser (D)
160:
mm Lauffläche (T)
135x114:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
215:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen vollgummi, Bluewheel; Blaue Rolle; Elastikgummirad; Elastikgummirollen; Bockrolle; Rollenlager; Elastikgummi; blaues Elastikgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
183396
ab € 69,81*
Ähnlich
Rollentechnik
178898
ab € 56,63*
Ähnlich
Rollentechnik
166398
ab € 11,07*
Ähnlich
Rollentechnik
166398
ab € 16,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.