Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Elastic-Gummi Rollastic® Ø160x48 mit Rollenlager & Anschraubplatte Bauhöhe 215mm Tragfähigkeit 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-178821
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     178821
EAN/GTIN:
     4250777706315
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle 160mm elastik
schwerlastrolle
Bockrolle BRN NBG 3/160/48R, Reifen / Laufbelag: Blauer Elastikgummireifen - Rollastic®, spurlos, geräuscharmer Lauf, korrosionsunempfindlich, ~72 Shore A; Felge: Aus Polyamid PA6, schwarzSchwere Bockgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, verzinkt, Serie NBG, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
160x48:
mm Rad-Durchmesser (D)
160:
mm Lauffläche (T)
135x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
215:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen vollgummi, Bluewheel; Blaue Rolle; Elastikgummirad; Elastikgummirollen; Bockrolle; Rollenlager; Elastikgummi; blaues Elastikgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,95*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
178818
ab € 60,75*
Ähnlich
Rollentechnik
178817
ab € 50,42*
Ähnlich
Rollentechnik
166398
ab € 11,02*
Ähnlich
Rollentechnik
166398
ab € 18,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.