Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Elastic-Gummi Rollastic® Ø160x48 mit Rollenlager & Anschraubplatte Bauhöhe 190mm Tragfähigkeit 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-166898
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     166898
EAN/GTIN:
     4250777706193
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 160mm elastik
bockrolle
bockrollen 300kg
Bockrolle BRN NB 1/160/48R, Reifen / Laufbelag: Blauer Elastikgummireifen - Rollastic®, spurlos, geräuscharmer Lauf, korrosionsunempfindlich, ~72 Shore A; Felge: Aus Polyamid PA6, schwarzLeichte Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt, Serie NB, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
160x48:
mm Rad-Durchmesser (D)
160:
mm Lauffläche (T)
135x114:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
190:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Bluewheel; Blaue Rolle; Elastikgummirad; Elastikgummirollen; Bockrolle; Rollenlager; Elastikgummi; blaues Elastikgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
166897
ab € 46,16*
Ähnlich
Rollentechnik
166896
ab € 37,53*
Ähnlich
Rollentechnik
166398
ab € 11,00*
Ähnlich
Rollentechnik
166398
ab € 16,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.