Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Bockrolle, mit Elastic-Bereifung BLAUGRAU , Radgröße 160 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Bockrolle, mit Elastic-Bereifung BLAUGRAU , Radgröße 160 x 50 mm
fetra® Bockrolle, mit Elastic-Bereifung BLAUGRAU , Radgröße 160 x 50 mm
fetra® Bockrolle, mit Elastic-Bereifung BLAUGRAU , Radgröße 160 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-71273
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71273
EAN/GTIN:
     4017976712734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 160mm elastik
bockrolle
bockrollen 300kg
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit Elastic-Bereifung, Reifen blaugrau, nicht kreidend (spurlos). Alu-Felgen, Naben mit Kugel lager. Leichter, elastischer Lauf, hohe Lebensdauer. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Radgröße (mm):
160 x 50
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Bauhöhe (mm):
196
Anschraubplatte (mm):
135 x 110
Schraubloch-Abstände (mm):
105 x 75/80
Schraubloch-Ø (mm):
11
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: starre Rolle, feste Rolle, Rollen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
71263
ab € 55,65*
Zubehör
Fetra
71253
ab € 49,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.