Empfohlen für den Gebrauch in Rauchmeldern, professionellen Audiogeräten, Alarm Sensoren, Medizinischen Geräten usw. Hervorragende Leistung auch bei extremen Temperaturen von -40 bis +60 °C. Bis zu...
Zuverlässiges und kompaktes Testgerät für Akkus & Batterien Der handliche Batterietester im Taschenformat funktioniert ohne Batterie oder sonstige Stromzufuhr. Damit ist er jederzeit einsatzbereit,...
Hochleistung für jeden Einsatz! Die Energizer Max Plus wurde auf hohe Leistung und optimale Spannungserhaltung entwickelt. Die leistungsstarke Batterie ist bis zu 5 Jahre Haltbarkeit und bietet geg...
Akku mit geringer Selbstentladung für Geräte mit hohem Stromverbrauch Die optimale Lösung für anspruchsvolle Anwender: Die Akkus haben eine hohe Kapazität und trotzdem eine sehr geringe Selbstentla...
MAXELL Alkaline 6LR61 1PK BLISTER, 9V Block, 1 St. Blister Durch die explosionsartige Zunahme von Geräten mit hohem Stromverbrauch sind die Super Alkaline Batterien beliebt bei Geräten wie tragbare...
Umweltfreundlich und langlebig ? LoopEnergy kann fast 1000 Alkaline-Batterien ersetzen und hilft so die Umwelt zu schutzen und Ressourcen zu schonen ? Simpel und praktisch ? Aufzuladen per USB-Typ ...
Nennspannung: 9 V Nennkapazität: 1.200 mAh Max. Entladestrom: 150 mA Max. Pulsstrom: 1.050 mA VPE: 10/100/10.800 Stück Weiter Temperaturbereich: - 20 C° bis + 60 C°
Die Duracell Procell Intens Serie ist das Nachfolgeprodukt der Duracell Industrial Batterieserie als Premium Alkaline Batterie für professionelle Anwendungen. Geräte mit hohem Stromverbrauch benöti...