| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A065701 Herst.-Nr.: E301535101 EAN/GTIN: 7638900332889 |
| | |
|
| | |
| Empfohlen für den Gebrauch in Rauchmeldern, professionellen Audiogeräten, Alarm Sensoren, Medizinischen Geräten usw. Hervorragende Leistung auch bei extremen Temperaturen von -40 bis +60 °C. Bis zu 10 Jahre lagerfähig. Nichts hält länger als die leistungsstarken Energizer Ultimate Lithium 9-Volt-Batterien. Alle Ultimate Lithium-Batterien wurden im Hinblick auf Sicherheit und Auslaufschutz (bei Standardgebrauch) konzipiert. So können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre wertvollen Geräte vor Schäden durch Auslaufen und Korrosion geschützt sind. Diese Batterien sind unter extremen Temperaturbedingungen (-40 °C bis 60 °C) einsatzbereit und halten Ihre Ladung bis zu 10 Jahre. Damit sind die Ultimate Lithium-Batterien die erste Wahl, wenn es um die sichere Stromversorgung Ihrer wichtigsten Geräte geht. Features: 10er-Set Temperaturbereich -40 - +60 °C 10 Jahre lagerfähig Unsere langlebigste Energizer 9-Volt-Batterie Auslaufsichere Konstruktion Hält die Ladung bis zu 10 Jahre während der Lagerung Unter extremen Temperaturbedingungen (-40 °C bis 60 °C) einsatzbereit Weitere Informationen: | | Tiefe: | 16 mm | Höhe: | 48.5 mm | Breite: | 25.5 mm | Alternative Bezeichnungen: | 6LR61 + 6LR21 + 6AM6 + 6LP3146 + MN1604 + A1604 + E Block + LR22 + 522 + 6LF22 + 1604A + K | Größe: | 9 V Block | Batterie-, Akku- Gruppe: | 9 V-Block | Technologie: | Lithium | Spannung: | 9 V | Produkt-Art: | 9 V Block-Batterie | Wiederaufladbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 8,07* | € 10,23* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 79,68* | € 100,37* | | | | | | 18 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 88,19* | € 108,49* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 116,86* | € 144,59* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 138,81* | € 176,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,968* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|