Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultralife 9V Lithium (U9VL-J) Einwegbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultralife 9V Lithium (U9VL-J) Einwegbatterie
Ultralife 9V Lithium (U9VL-J) Einwegbatterie
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15412233
Hersteller:
     Ultralife
Herst.-Nr.:
     54081
EAN/GTIN:
     4040849540813
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Batterie Lithium 9-Volt Block U9VL - Ultralife Nominal Kapazität: 1,2 Ah (bei 900Ohm bis 5,4V) Nominal Spannung: 9,0 V Technology: Lithium-Mangandioxid System: Lithium-Mangan-Dioxide (Li/MnO2) max. Entladestrom: 120mA (stetig) Volumen: 22,18 cm³ Gewicht: 34,4g Gehäuse: Plastik-Gehäuse mit Folienlabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Fernglas
Abmessungen (BxTxH)
17.5 x 48.5 x 26.5 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
9V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
9 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Braun, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
48.5 mm
Höhe
26.5 mm
Gewicht
44.3 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.