Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotthermometer IR 100 -40 b.580GradC ±2/±3GradC 1x9V E-Block PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000828941
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000828941
EAN/GTIN:
     4015448779254
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block

Infrarotthermometer IR 100 -40 b.580GradC ±2/±3GradC 1x9V E-Block PROMAT

zuschaltbarer Laserpunkt · mehrstellige Anzeige · zuschaltbare Display-Beleuchtung · Data-Hold-Funktion · automatische Abschaltung Weitere technische Eigenschaften: · Batterien: 1 x 9V E-Block · Messverhältnis: 12:1 · Arbeitstemperatur: 0 bis 40°C · Laserklasse: 2 · Genauigkeit: ±2/±3°C
Weitere Informationen:
Messbereich:
- 40 bis 580 °C
Emissionsgrad:
0,95 (fest eingestellt)
Marke:
PROMAT
BatterieV - relevant:
ja
Elektrogerät:
ja
Marke laut EAR_Register:
Nordwest Handel AG
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
04922
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.