Überspannungsableiter Typ 2 Anforderungsklasse C, UC 350V Schutzbausteine steckbar 2-polig, 1+1 Schaltung für TN-S- und TT-Systeme schmale Bauform Überspannungsschutzgeräte zum Schutz vor Überspann...
Universeller, platzsparender Blitzstrom-Ableiter in 19 mm Baubreite und RJ45 Anschlusstechnik für den Blitzschutz-Potentialausgleich. Schutz von Anwendungen in strukturierten Verkabelungen nach Kla...
Überspannungsableiter Typ 2 Anforderungsklasse C, UC 350V Schutzbausteine steckbar 2-polig, 1+1 Schaltung für TN-S- und TT-Systeme mit FRN-Anzeige, schmale Bauform Überspannungsschutzgeräte zum Sch...
Blitzstromtragfähiges DRL-Steckmagazin 10 DA mit dreipoligen Gasentladungsableitern für nahezu alle Anwendungen und erweiterbar mit DRL-Schutzstecker zum Kombiableiter. Die integrierten Trennleiste...
Überspannungsableiter Typ 2 Anforderungsklasse C, UC 350V Schutzbausteine steckbar 4-polig, 3+1 Schaltung für TN-S- und TT-Systeme schmale Bauform Überspannungsschutzgeräte zum Schutz vor Überspann...
Einpoliger, Blitzstromableiter DEHNbloc H modular, Typ 1 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis. RADAX-Flow-Funkenstreckentechnologie mit hoher Folgestrombegrenzung. Zum Schutz von Niederspannung...
Überspannungsableiter Typ 2 Anforderungsklasse C, UC 350V Schutzbausteine steckbar 4-polig, 3+1 Schaltung für TN-S- und TT-Systeme mit FRN-Anzeige, schmale Bauform Überspannungsschutzgeräte zum Sch...
Platzsparendes zweipoliges Blitzstromableiter-Modul mit LifeCheck und Schirmerdung für nahezu alle Anwendungen. Einsetzbar in Verbindung mit nachgeordnetem Überspannungsableiter -Type2P1 oder Kombi...
Überspannungsableiter, Typ 2, Schutzbausteine steckbar, UC 750V AC, 3-polig, für 4-Leiter-Netze (L1, L2, L3, Pen), mit Fernmeldung Überspannungsschutzgeräte zum Schutz vor Überspannungen in elektri...
Platzsparendes vierpoliges Blitzstromableiter-Modul mit LifeCheck für nahezu alle Anwendungen. Einsetzbar in Verbindung mit nachgeordnetem Überspannungsableiter -Type2P1 oder Kombiableiter niedrige...
Überspannungsableiter, Typ 2, Schutzbausteine steckbar, UC 800V AC, 1-polig, in Reihe geschalteter Varistor und gasgefüllte Funkenstrecke mit Fernmeldung Überspannungsschutzgeräte zum Schutz vor Üb...
Blitzstrom-Ableiter Schutzmodul in 6 mm Baubreite für BLITZDUCTORconnect mit Statusanzeige zum Schutz von 2 Einzeladern für den Blitzschutz-Potentialausgleich sowie die Ausführung einer indirekten ...
Fünffach Überspannungsableiter mit F-Anschlüssen für 75 Ohm SAT Anlagen. Der Ableiter entspricht den erhöhten Schirmungsanforderungen der Klasse A nach EN 50 083-2. Geeignet für die platzsparende I...
Kompakter Kombiableiter im Kunststoff Aufputz-Gehäuse mit actiVsense-Technologie zum Schutz von 2 Doppeladern mit gleicher oder unterschiedlicher Signalspannung symmetrischer Schnittstellen mit gal...
Kombi-Ableiter Schutzmodul in 6 mm Baubreite für BLITZDUCTORconnect mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader erdpotentialfreier symmetrischer Schnittstellen.