Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter Typ 1 DEHNbloc H M 1-polig 255V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-961122
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     961122
EAN/GTIN:
     4013364118652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter
Einpoliger, Blitzstromableiter DEHNbloc H modular, Typ 1 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis. RADAX-Flow-Funkenstreckentechnologie mit hoher Folgestrombegrenzung. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen auch bei direkten Blitzeinschlägen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A – 1.
Weitere Informationen:
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11:
Typ 1 / Class I
Nennspannung AC:
230 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung AC:
255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
50
Spezifische Energie:
625,00 kJ/Ohm
Schutzpegel:
≤ 4
Folgestromlöschfähigkeit AC:
50
Folgestrombegrenzung / Selektivität:
Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 50 kAeff (prosp.)
Ansprechzeit:
≤ 100
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s):
500
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s):
315
Max. Vorsicherung (L-L'):
125
TOV-Spannung (UT) – Charakteristik:
440 V / 120 min. – Festigkeit
Betriebstemperaturbereich (Parallelverdrahtung):
-40 °C ... +80 °C
Betriebstemperaturbereich (Durchgangsverdrahtung):
-40 °C ... +60 °C
Anzahl der Ports:
1
Anschlussquerschnitt (L/N, L'/N', N/PE(N)):
10 mm2 ein- / feindrähtig
Anschlussquerschnitt (L/N, N/PE(N)):
50 mm2 mehrdrähtig / 35 mm2 feindrähtig
Anschlussquerschnitt (L'/N'):
35 mm2 mehrdrähtig / 25 mm2 feindrähtig
Montage auf:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff:
Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0
Einbauort:
Innenraum
Schutzart:
IP 20
Einbaumaße:
2
Erweiterte technische Daten::
Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE)
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom:
100 kAeff (220 kApeak)
– Begrenzung / Löschung von Netzfolgeströmen:
bis 100 kAeff (220 kApeak)
– Max. Vorsicherung (L) bis IK = 100 kAeff (ta ≤ 0,2 s):
500
– Max. Vorsicherung (L) bis IK = 100 kAeff (ta ≤ 5 s):
315
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 50ka, Blitzstrom-Ableiter, Blitzstrom-Ableiter – Typ 1, DEHNblock, Energietechnik, Funkenstrecke, Gebäudetechnik, Grobschutz, Haustechnik, NSHV, Niederspannung, Stromversorgung, Typ 1-Ableiter, Verteiler, Zählerverteiler
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
961022
ab € 94,92*
Zubehör
Dehn
900589
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.