Saubere und trockene Luft: Druckluft wird durch ein Kältemittelgas gekühlt, wobei das Wasser in der Luft kondensiert, sodass es entfernt werden kann. Schutz des Druckluftsystems vor Korrosion, Rost...
Überspannungsschutz-System. Sammelmeldung über Versorgungs- und Fernmeldemodul. Versorgung des Systems über Tragschienenbus. Bis zu 28 Schutzmodule pro Versorgungsmodul.
Suppressor Typ = 3-poliger Protektor Betriebsspannung max. = 415 V ac Montageart = DIN-Schiene Spitzenstrom max. = 100kA Serie = 1210 Länge = 54mm Tiefe = 67mm Höhe = 90mm Abmessungen = 54 x 67 x 9...
Zur Verwendung mit: Hochspannungs-Netzteile der Baureihe 2290 von Keithley Produktpalette: 2290 Series Art des Zubehörs: Schutzmodul SVHC: No SVHC (20-Jun-2016) RoHS konform: Keine Angaben
Direkt koordinierte Kombination aus netzfolgestromfreier Typ 1 Funkenstrecke und Typ 2 Varistorableiter. Speziell geeignet für den maximalen Schutz von empfindlichen Geräten in rauer Umgebung. Stec...
SPD-Typ: Typ 2 &, 4 SVHC: To Be Advised Netzsteckertyp: - Spitzenstoßstrom: 10 kA Anzahl der Pole: 1-polig Anhaltende Betriebsspannung, max.: 320 VAC Produktpalette: LSP05 Series Schutzbaustein: Üb...
Saubere und trockene Luft: Druckluft wird durch ein Kältemittelgas gekühlt, wobei das Wasser in der Luft kondensiert, sodass es entfernt werden kann. Schutz des Druckluftsystems vor Korrosion, Rost...