Kombi-Ableiter Schutzmodul BCO MOD ML2 BDHC5A24Kombi-Ableiter Schutzmodul in 6 mm Baubreite für BLITZDUCTORconnect mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader erdpotentialfreier Signalkreise mit ...
Blitzstrom- und Überspannungsableiterkombination, gem. Typ 1+2 / Class I+II, für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit kombiniert verlegtem PE und N in einem Leiter (L1, L2, L3, PEN. Bestehend aus 3...
Produktpalette: LSP10 Series Schutzbaustein: Überspannungsschutz für Netzanwendungen Montageart: Platte SPD-Typ: Typ 2 SVHC: No SVHC (07-Jul-2017) Netzsteckertyp: - Spitzenstoßstrom: 20 kA Anzahl d...
N-Überspannungsableiter Bu-Bu mit Gasentladungsableiter 230 V Leistungsmerkmale: Anmerkungen: Bu-Bu mit Gasentladungsableiter (austauschbar) Montage: B86 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennende...
N-Überspannungsableiter Bu-Bu mit Gasentladungsableiter 600 V Leistungsmerkmale: Anmerkungen: Bu-Bu mit Gasentladungsableiter (austauschbar) Montage: B86 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennende...
Suppressor Typ = 3-poliger Protektor Betriebsspannung max. = 415 V ac Montageart = DIN-Schiene Spitzenstrom max. = 50kA Serie = 1250 Länge = 54mm Tiefe = 67mm Höhe = 90mm Abmessungen = 54 x 67 x 90...
Produktpalette: LSP10 Series Schutzbaustein: Überspannungsschutz für Netzanwendungen Montageart: Platte SPD-Typ: Typ 2 SVHC: To Be Advised Netzsteckertyp: - Spitzenstoßstrom: 20 kA Anzahl der Pole:...