Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE LSP05277PX3316 ÜBERSPANNUNGSSCHUTZMODUL, 320VAC, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456029
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     LSP05277PX3316
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
littelfuse varistoren
SPD-Typ: Typ 2 &, 4
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: -
  • Spitzenstoßstrom: 10 kA
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • Anhaltende Betriebsspannung, max.: 320 VAC
  • Produktpalette: LSP05 Series
  • Schutzbaustein: Überspannungsschutz für Netzanwendungen
  • Montageart: Platte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: varistor, blitzstromableiter typ 2, Netzkabel, Netzschutz, Stromversorgung, Überspannungsschutz, LITTELFUSE, LSP05277PX3316, 2456029, 245-6029
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,44*
    € 27,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,96*
    € 27,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,06*
    € 22,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,33*
    € 18,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,34*
    € 15,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,86*
    € 12,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.