Feinmine Super-Polymer 0,5mm HB. Feinminen für alle gängigen Druckbleistifte. Extrem bruchfest, außergewöhnlich gleitfähig. Tiefschwarze, satte Linien. Erhältlich in 8 Härtegraden un 4 Linienbreite...
Feinmine für Papier und Zeichenkarton. Hohe Bruchfestigkeit durch elastische Mine. Weich gleitende Mine, satter Abstrich. Einzigartiges Herstellverfahren ohne PVC und Weichmacher. Über 90% natürlic...
Feinmine, Filmmine. Verwendung für Zeichnungsträger: Druckbleistift mit Durchmesser 0,5mm. Stärke der Mine: 0,5mm. Bezeichnung der Härte: HB. Schreibfarbe der Mine: schwarz.
Feinmine Super-Polymer 0,5mm B. Feinminen für alle gängigen Druckbleistifte. Extrem bruchfest, außergewöhnlich gleitfähig. Tiefschwarze, satte Linien. Erhältlich in 8 Härtegraden un 4 Linienbreiten...
Feinmine für mechanische Druckbleistifte. Ein modernes Herstellungsverfahren verleiht den Feinminen eine kompakte, dichte Wabenstruktur, welche ihnen extra Stabilität verleiht. Damit sind die Pente...
Feinmine für mechanische Druckbleistifte und die Standard-Feinmine in allen Pentel Druckbleistiften. Mit weichem Abrieb und einem satten Strich. Kristallklares Minendöschen mit Kappe. Pentel Hi-Pol...
Feinmine Super-Polymer 0,5mm 2H. Feinminen für alle gängigen Druckbleistifte. Extrem bruchfest, außergewöhnlich gleitfähig. Tiefschwarze, satte Linien. Erhältlich in 8 Härtegraden un 4 Linienbreite...
Feinmine für Papier und Zeichenkarton. Hohe Bruchfestigkeit durch elastische Mine. Weich gleitende Mine, satter Abstrich. Einzigartiges Herstellverfahren ohne PVC und Weichmacher. Über 90% natürlic...
Feinmine Super-Polymer 0,5mm 2B. Feinminen für alle gängigen Druckbleistifte. Extrem bruchfest, außergewöhnlich gleitfähig. Tiefschwarze, satte Linien. Erhältlich in 8 Härtegraden un 4 Linienbreite...
Feinmine für Papier und Zeichenkarton. Hohe Bruchfestigkeit durch elastische Mine. Weich gleitende Mine, satter Abstrich. Einzigartiges Herstellverfahren ohne PVC und Weichmacher. Über 90% natürlic...
ECOBRA Feinminen Ø 0,5 mm, Härte 2B, Dose mit 15 Minen Feinminen 0,5 mm Ø, Härte 2B Besonderheiten der Feinminen: Super-Hi-Polymer Feinminen schwarz, 60 mm lang, mit hoher Elastizität und Deckkraft...
ECOBRA Feinminen Ø 0,5 mm, Härte 2H, Dose mit 15 Minen Feinminen 0,5 mm Ø, Härte 2H Besonderheiten der Feinminen: Super-Hi-Polymer Feinminen schwarz, 60 mm lang, mit hoher Elastizität und Deckkraft...
ECOBRA Feinminen Ø 0,5 mm, Härte B, Dose mit 15 Minen Feinminen 0,5 mm Ø, Härte B Besonderheiten der Feinminen: Super-Hi-Polymer Feinminen schwarz, 60 mm lang, mit hoher Elastizität und Deckkraft f...
ECOBRA Feinminen Ø 0,5 mm, Härte F, Dose mit 15 Minen Feinminen 0,5 mm Ø, Härte F Besonderheiten der Feinminen: Super-Hi-Polymer Feinminen schwarz, 60 mm lang, mit hoher Elastizität und Deckkraft f...