| | | | Übersicht | Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Antennenbohrer Bohrbereich Ø 4,0-30,5 mm, Schaft Ø 10 mm, Größe 2, Länge 80 mm, (9 Angebote) Antennenbohrer aus HSSBohrbereich o 4,o -30,5 mm , Schaft o 10 mm , Grösße 2 mm . Länge 100 mm- Gesamtlänge 80 - Geeignet für Stahl ja - Geeignet für Edelstahl nein - Geeignet für Kunststoff ja - D... |
|
ab € 63,12* pro Stück |
| |
Blechschaelbohrer HSS-Co Gr.L 4,0-30,5 mm (7 Angebote) Blechschaelbohrer HSS-Co Gr.L 4,0-30,5 mm Zum Bohren größerer Löcher in dünnes Material sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher, für Stahlblech und Edelstahl 0,1 - 2,0 mm, Ne-Metalle 0,1 - 0,5 mm, N... |
PROJAHN Präzisionswerkzeuge 75609 |
ab € 56,87* pro Stück |
| |
Blechschaelbohrer HSS-G Gr.L 4-30,5 mm (7 Angebote) Blechschaelbohrer HSS-G Gr.L 4-30,5 mm Scharfe Bohrerspitze: Sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten Präzisionsgeschliffen durch CBN-Schleifverfahren Um 20° konisch anst... |
PROJAHN Präzisionswerkzeuge 75009 |
ab € 39,84* pro Stück |
|
|
| | | |