Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenbohrer Bohrbereich Ø 4,0-30,5 mm, Schaft Ø 10 mm, Größe 2, Länge 80 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antennenbohrer Bohrbereich Ø 4,0-30,5 mm, Schaft Ø 10 mm, Größe 2, Länge 80 mm,
Antennenbohrer Bohrbereich Ø 4,0-30,5 mm, Schaft Ø 10 mm, Größe 2, Länge 80 mm,
Artikel-Nr.:
     284WZ-123082
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     201293
EAN/GTIN:
     4021104012931
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
Mehrzweckbohrer
Antennenbohrer aus HSSBohrbereich o 4,o -30,5 mm , Schaft o 10 mm , Grösße 2 mm . Länge 100 mm- Gesamtlänge 80 - Geeignet für Stahl ja - Geeignet für Edelstahl nein - Geeignet für Kunststoff ja - Durchmesser 10 - Geeignet für Beton nein - Aufnahmesystem sonstige - Schneidenlänge - - Geeignet für Holz ja - Geeignet für Nichteisen-Metalle ja - Geeignet für Stein nein - Warengruppe 1
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
80
Geeignet für Stahl:
ja
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Kunststoff:
ja
Durchmesser:
10
Geeignet für Beton:
nein
Aufnahmesystem:
sonstige
Schneidenlänge:
-
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
ja
Geeignet für Stein:
nein
Warengruppe:
1
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsbohrer, Universalbohrer, mehrzweckbohrer cimco, mehrzweckbohrer, Antennenbohrer, Metallbohrer ohne Norm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 62,99*
€ 79,37*
€ 5,95*
ab € 64,69*
€ 80,66*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,86*
€ 84,99*
€ 5,46*
ab € 70,35*
€ 86,48*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 70,96*
€ 87,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.