Thermorex TK24-T01-MG01-Ö200-S185 Bimetallschalter 250 V 16 A Öffnungstemperatur (± 5°C) 200 °C Schließ-Temperatur 185 °C 1 St. Bimetallschalter TK24 Der ТК24 – Thermostat (DIN EN 60730-1) ist ein ...
Digital-Uhrenthermostat für zeitabhängige Überwachung und Regelung der Raumtemperatur, Batterieversion (auch für Nachrüstung mit 2-Draht Anschluss), Montage auf UP-Dose, Bedienung am Gerät oder per...
Temperatur- und Feuchtewächter für den Schaltschrank Serie 7T-Thermostate und Hygrostate Kleine Bauform Bimetall-Sprung-Kontakt Hohe elektrische Lebensdauer Betriebsspannungsunabhängig Für temperat...
Thermorex TK24-T02-MG08-Ö120-S105 Bimetallschalter 250 V 16 A Öffnungstemperatur (± 5°C) 120 °C Schließ-Temperatur 105 °C 1 St. Bimetallschalter TK24 Der ТК24 – Thermostat (DIN EN 60730-1) ist ein ...
Digital-Uhrenthermostat für zeitabhängige Überwachung und Regelung der Raumtemperatur, Funkgesteuertes System für die Raumtemperaturregelung, das System besteht aus einem RAMSES 813 top3 HF Empfäng...
Temperatur- und Feuchtewächter für den Schaltschrank Serie 7T-Thermostate und Hygrostate Kleine Bauform Bimetall-Sprung-Kontakt Hohe elektrische Lebensdauer Betriebsspannungsunabhängig Für temperat...
Thermorex TK24-T02-MG08-Ö140-S125 Bimetallschalter 250 V 16 A Öffnungstemperatur (± 5°C) 140 °C Schließ-Temperatur 125 °C 1 St. Bimetallschalter TK24 Der ТК24 – Thermostat (DIN EN 60730-1) ist ein ...
Digital-Uhrenthermostat für zeitabhängige Überwachung und Regelung der Raumtemperatur, Funkgesteuertes System für die Raumtemperaturregelung, das System besteht aus einem RAMSES 813 top3 HF und ein...
Temperatur min. = 0°C Temperatur max. = +150°C Öffnungstemperatur = 120°C Schließtemperatur = 105°C Schaltkonfiguration = Öffner Kontaktbelastbarkeit = 15 A bei 125 V ac, 16 A bei 250 V ac Kontaktn...