Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Uhrenthermostat, Wochenprogramm, Batterieversion, App-Bed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8173821
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     RAMSES-813-TOP3-SET-1
EAN/GTIN:
     4003468810118
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Digital-Uhrenthermostat für zeitabhängige Überwachung und Regelung der Raumtemperatur, Funkgesteuertes System für die Raumtemperaturregelung, das System besteht aus einem RAMSES 813 top3 HF Empfänger REC 1 (Reiheneinbaugerät 5 TE) mit einem Wechsler 6(2) A/250 V AC, Batterieversion (auch für Nachrüstung mit 2-Draht Anschluss), Montage auf UP-Dose, Bedienung am Gerät oder per App, Direkte Bluetooth-Low-Energy-Verbindung (BLE) zwischen App und Uhrenthermostat, keine Kommunikation über das Internet, Einstellungen bequem per App mit intuitiver Bedienung vom Smartphone oder Tablet aus, Erhöhter Bedienkomfort, 3 individuell programmierbare Wochenprogramme, sowie Komfort-, Eco- und Absenkfunktion, Geeignet für energiesparende Raumtemperaturregelung in Einfamilienhäusern, Etagenwohnungen, etc., Beleuchtetes Display bei Tastenbetätigung, Externer Eingang zum flexiblen Anschließen von wahlweise externem Raumtemperatursensor, Fußbodensensor, Bewegungsmelder oder Telefonkontakt, Intelligenter Regelalgorithmus (Puls-Dauer-Regler, Hysterese-Regler), Eignet sich z. B. für On/Off-Heizungen, Zonen- oder Einzelraumregelung, Elektroheizungen Farbe: weiß, Breite: 107 mm, Höhe: 107 mm, Tiefe: 28 mm, RAL-Nummer: 9010, Anschluss: drahtlos, Mit Display: true, Mit thermischer Rückführung: true, Art der Spannungsversorgung: Batterie, Kontaktausführung: Wechsler (NO/NC), Messbereich: 2...30 °C, Bedienung: Taste, Explosionsgeschützt: false, Uhrentyp: Wochenuhr, Schutzart (IP): IP40, Kommunikationsprotokoll: sonstige, Ausführung Aufnehmer/Fühler: Bimetall, Klasse des Temperaturreglers: IV, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Regelungsart An/Aus: true, Regelungsart modulierend: false, Schutzart (NEMA): 1, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Spannung der Kontakte: 250 V, Mit Empfänger: true, Regelcharakteristik: PI, Witterungsabhängige Regelung: false, Mit Trinkwasserschaltung: false, Anzahl der Ausgänge Heizung: 1, Ausführung Uhr: digital, Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung: false, Überstundenschalter: true, Temperatur ablesbar: true, Optimierung: true, Anzahl der Schaltprogramme: 42, Geeignet für Heizen: true, Max. Kontaktbelastung: 6 A, Differenzwert: 0,2...5 K, Sensor extern: false, Differenz verstellbar: true, Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar: false, Geeignet für Kühlen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Theben AG
Produkt Typ:
RAMSES-813-TOP3-SET-1
Ident Code:
8139201
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 230,18*
€ 284,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 244,89*
€ 294,60*
Frei Haus
ab € 245,88*
€ 295,92*
Frei Haus
ab € 247,24*
€ 298,59*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 279,64*
€ 334,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,06*
€ 397,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,75*
€ 397,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,53*
€ 386,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,41*
€ 370,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,64*
€ 332,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070459
€ 58,63*
Zubehör
Theben
9070441
€ 36,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.