| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1678186-BP Herst.-Nr.: TK24-T02-MG08-Ö120-S105 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Thermorex TK24-T02-MG08-Ö120-S105 Bimetallschalter 250 V 16 A Öffnungstemperatur (± 5°C) 120 °C Schließ-Temperatur 105 °C 1 St.
Bimetallschalter TK24
Der ТК24 – Thermostat (DIN EN 60730-1) ist ein temperaturempfindliches Schalter für den zyklischem Betrieb. Er ist so ausgelegt, dass die erforderliche Temperatur zwischen zwei definierten Temperaturgrenzen aufrechterhalten wird, wodurch das Ein- und Ausschalten der elektrischen Schaltung automatisch gesteuert wird. Dieser Artikel wird standardmäßig mit dem Gewinde M4x6 geliefert.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Produktabmessung, Ø: 14.50 mm · Schaltspannung: 250 V · Schaltstrom (max.): 16 A · Schließ-Temperatur: 105 °C · Weitere technische Daten: Körper aus Kunststoff Toleranz +/-3 °C · Öffnungstemperatur (± 5°C): 120 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø) 14.50 mm | Produktabmessung, Ø: | 14.50 mm | Marke: | Thermorex | Anschluss (Bauelemente): | Flachstecker 6.3 mm | Typ (Hersteller-Typ): | TK24-T02-MG08-Ö120-S105 | Schaltstrom (max.): | 16 A | Schaltspannung: | 250 V | Öffnungstemperatur (± 5°C): | 120 °C | Schließ-Temperatur: | 105 °C | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Bimetallschalter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bimetall thermostat, Thermorex, TK24-T02-MG08-Ö120-S105, Bimetall, switch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,99* | € 5,16* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,11* | € 5,17* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,10* | € 11,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|