BIG-BAG Typ PUL mit Ein- und Auslauf • Mit schnürbarem Ein- und Auslauf • Aus beschichtetem PP-Gewebe und abgedichteten Nähten • Tragfähigkeit bis 1.250 kg • Können an herkömmliche Befüllstationen ...
Zum Transport und Lagerung von Schüttgut, rieselfähigen Materialien etc. Unbeschichtet und unbedruckt Oben offen und geschlossenem Boden 4 Hebeschlaufen Tragfähigkeit (SWL): 1.500kg Eigengewicht pr...
MINI BIG BAG, TRAGKRAFT 300 KG 40 x 40 x 45 cm, 2 SCHLAUFEN grün Material Polypropylen Nennlast SWL 300 kg Sicherheitsfaktor 5:1 (Bruchlast) Maße 40 x 40 x 45 cm geschlossener Boden unbeschichtet 2...
Big Bag Typ GRANIT 1.000 kg Abmessungen 70 x 70 x 65 cm unbeschichtetes PP-Bändchengewebe 4 PP-Hebeschlaufen mit 25 cm freier Länge ohne Deckel, oben offen, Kopfnaht gesäumt Boden geschlossen SWL 1...
Big Bag 90 x 90 x 120 cm Typ Mineralwolle Beschichtetes PP-Gewebe 2x Hebeschlaufen (von Ecke zu Ecke) Schürze zum Zubinden Geschlossener Boden Aufdruck: "Mineralfaserabfälle - Inhalt kann krebserre...
Der Big Bag 90x90x110cm 1500kg Auslauf wurde entwickelt, um Füllgüter einfach und sauber zu entleeren und bei Bedarf mit dem integrierten Verschlussband wieder zu verschließen. Produktbeschreibung:...
Merkmale Vier angeschweißte Haken für stabile Aufhängung. Oberflächenbehandlung: RAL 2004 (orange). Schwarz-gelb Sicherheitsstreifen auf dem Ende der Traverse. Haken mit Sicherheitsklappe.
Mit dem Containersack Big Bag von Schäfer Shop Genius setzen Sie auf kompromisslose Qualität für hohe Anforderungen. Die Big Bag besticht durch ihre Wirtschaftlichkeit, denn sie lässt sich bei Nich...
Big Bag Transportsack Asbest, mit 4 Hebeschlaufen, Tragfähigkeit 1.250 kg Mit dem Big Bag Transportsack Asbest inkl. 4 Hebeschlaufen für die Aufnahme via Stapler entsorgen Sie Asbest oder bei der D...
Große Sporttasche aus 2-Lagen-Material. 2-Wege Reißverschlüsse, breiter Schultergurt und extra Fach für deine Schuhe. Maße: 60x43x35 cm. Volumen: 75 Liter.
Material: hochsaugfähige Polypropylenfasern weiss: nimmt nur Kohlenwasserstoffe auf, kein Wasser, ideal zur Aufnahme von Öl auf Wasser oder Gewässern Abmessung: Ø 0,2 x 25 m Max. Aufnahmekapazität ...