Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bigbag 70x70x65cm, 1.000 kg Traglast, oben offen, 4 Hebeschlaufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bigbag 70x70x65cm, 1.000 kg Traglast, oben offen, 4 Hebeschlaufen
Bigbag 70x70x65cm, 1.000 kg Traglast, oben offen, 4 Hebeschlaufen
Artikel-Nr.:
     353-135520
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     135520
EAN/GTIN:
     4046895003197
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag

Big Bag Typ GRANIT 1.000 kg

  • Abmessungen 70 x 70 x 65 cm
  • unbeschichtetes PP-Bändchengewebe
  • 4 PP-Hebeschlaufen mit 25 cm freier Länge
  • ohne Deckel, oben offen, Kopfnaht gesäumt
  • Boden geschlossen
  • SWL 1.000 kg, SF 5:1
  • 10 Stück im Karton / 300 Stück pro Palette

Abbildung kann produktionsbedingt abweichen.
(SWL = safety weight load, SF = safety factor)

Weitere Informationen:
Breite:
70 cm
Höhe:
65 cm
Länge:
70 cm
Material:
PP-Bändchengewebe (unbeschichtet)
Schlaufen:
4 Hebeschlaufen 25 cm freie Länge
Traglast SWL:
1.000 kg
Weitere Suchbegriffe: bausack, Bigbag,Gewebesäcke,Bausäcke,Big-Bag,Bigbags,Big-Bags,big bag, big pack,bigpack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.